BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ヘラ/盛板/コテ
BAHCO(バーコ)の スクレーパー
ノンスパーキング三角形状スクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57318686
品番
NSB710-450
参考基準価格(税別)
¥50,380
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃先幅寸法(mm)
150
全長(mm)
470
トラスコ品番
818-3120
材質
ベリリウム銅
質量(g)
900
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)