BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ヘラ/盛板/コテ
BAHCO(バーコ)の スクレーパー
ノンスパーキング三平方スクレーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57318695
品番
NSB708-360
参考基準価格(税別)
¥37,910
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃先幅寸法(mm)
20
全長(mm)
360
トラスコ品番
818-3119
材質
ベリリウム銅
質量(g)
420
刃長(mm)
300
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)