BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 手研磨
BAHCO(バーコ)の 手作業ブラシ
BAHCO(バーコ)の メンテナンスブラシ
ノンスパーキングハンドブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57318704
品番
NS804-290
参考基準価格(税別)
¥8,390
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)
トラスコ品番
818-3080
材質
真鍮
幅(mm)
29
全長(mm)
290
質量(g)
115
毛
束(行×列):16×4
毛丈(mm)
28