マグスプレーガンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57319027 品番 WT888S-13S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。
メーカー比30%の軽量化を計っています。

ノズル口径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)90 パターン開き(mm)135 用途塗装現場全般 仕様吸上式 トラスコ品番827-5633 材質マグネシウム合金 質量(g)312 所要圧縮機(kw)0.75 カップ容量(L)0.9 取付口(カップ)G1/4 エアー取付口G1/4 霧化方式汎用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする