色ボルドー
特性さび止め
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに
トラスコ品番827-9564
主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水
主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ
塗布面積(m2)1.7〜2
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)