ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 多用途
水性フレッシュワイド 1.6L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(1.6L)
注文コード
57320165
品番
HTA184-1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。
タレにくい、微臭タイプです。
かび止め材、さび止め材配合しています。
色
ピンク
特性
さび止め
用途
浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに
トラスコ品番
827-9563
主成分
合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水
主な用途
コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ
塗布面積(m
2
)
13〜16.5
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
4以上(20℃)
乾燥時間
約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
注意
※注意書きをよく読んでから使用してください。
※衣類についた塗料は乾いたら落ちません。汚れてもよい服装で作業してください。
※塗り面積、乾燥時間は、塗料の色、塗る面の状態、塗り方、気象条件などにより多少異なることがあります。
※配送先によっては代引きだと配送不可になる場合がございます。あらかじめご了承ください。