ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの 掃除機用ノズル・ブラシ
コーナー ノズル プラスチック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57320235
品番
6.906-240.0
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
細い隙間などを清掃する際に使用するI字型のノズルです。
仕様
プラスチック製、ID35mm、長さ250mm
トラスコ品番
794-2117
適合機種
NTシリーズ共通
幅(mm)
40
高さ(mm)
40
質量(g)
44
奥行(mm)
250