※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの 掃除機用ノズル・ブラシ
ゴム用ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57320244
品番
6.902-104.0
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
仕様
ID35mm
トラスコ品番
794-1781
適合機種
NTシリーズ共通
幅(mm)
46
高さ(mm)
46
質量(g)
163
奥行(mm)
220