サクションブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57320314 品番6.903-887.0
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

可変式ヘッド ブラシ部70mm×45mmです。

トラスコ品番794-1862 幅(mm)117 高さ(mm)50 奥行(mm)70
注意
※こちらの商品は、パイプ径32mmの旧製品に適合致します。新型のパイプ径35mmの製品ではご利用いただけませんのでご注意ください。パイプ径35mmの新製品対応品はメーカー品番:6.903-862.0、2.889-221.0になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57320314
2025-11-03
用途:
商品は良いんですが、表記が中途半端
シンプルクリーン 様

リピーターです。安いのでたすかります。商品は良いものです。ケルヒャー純正。ケルヒャーT10/1などに使用可能。

ただこちらの商品、旧式対応です。ノズルが32ミリなので最近の物35mmには対応していません。
間違って買ってしまった方も多いのではないだろうか。その辺りはちゃんと表記しないと、お客に無駄買いさせてしまう。早めのご対応を。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記についてご迷惑をおかけしており申し訳ございません。
メーカーに詳細を確認し、サイトの情報拡充に努めて参ります。

対象商品:
57320314
2023-06-08
用途:
清掃

純正品を購入しましたが、なぜか口径が合いません。なぜでしょうか?
これなら他の安いものを購入する方が良いでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする