ハンドターボノズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57320402 品番2.860-113.0
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

カーペットのゴミを強力吸引します。
車内清掃せまい隙間も適したアクセサリーです。

トラスコ品番793-9141 適合機種全機種使用可 幅(mm)2200 高さ(mm)65 質量(g)450 奥行(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする