ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの 掃除機用フィルタ
ヘパフィルター(NT361ECOH)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57320542
品番
6.904-242.0
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
本体の排気口に取付けると、排気の渦を低下させ、ゴミの除去効率が高まります。
仕様
NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
トラスコ品番
794-1927
適合機種
NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1
種別
乾湿両用クリーナーオプションアクセサリー
幅(mm)
57
高さ(mm)
240
質量(g)
400
奥行(mm)
140