GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)の 電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の その他LED電球
シャンパン電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57320570
品番
GOD-CP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
電球の中にはじけるカラフルな光の泡。可愛くはじける見た目と華やかさを演出する3色のポップな色合いが特徴の電球です。
寸法(mm)
直径64×高さ143
質量(g)
48
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格寿命(時間)
15000
防塵防水性能
機能なし