ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの 掃除機用ノズル・ブラシ
ローラーブラシ EB30/1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57320585
品番
4.762-400.0
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
らせん状のブラシがゴミを掃き込みますので、排気が出ず空気を汚しません。
工具を使わずにブラシを簡単に外せるので、絡み付いた糸クズやゴミを簡単に除去できメンテナンス時間を短縮できます。
トラスコ品番
794-0289
適合機種
EB30/1Pro
幅(mm)
50
高さ(mm)
50
質量(g)
167
奥行(mm)
260