ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの 掃除機用紙パック
合成繊維フィルターバック10枚(CV30/1 CV38/1)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57320664
品番
6.904-305.0
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収できます。
強度も高く、鋭利なゴミの回収にも適しています。
トラスコ品番
794-1960
適合機種
CV30/1、CV38/1
幅(mm)
300
高さ(mm)
70
質量(g)
395
奥行(mm)
470