ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの 掃除機用ノズル・ブラシ
車用ノズル DN35 幅90mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57320673
品番
6.906-108.0
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
トラスコ品番
794-2061
適合機種
NTシリーズ共通
幅(mm)
135
高さ(mm)
135
質量(g)
136
奥行(mm)
400