ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの その他掃除機用部品・オプション
修理キット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57320682
品番
2.639-690.0
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
サクションホースの両端についている接続部品となります。
トラスコ品番
793-9051
適合機種
NTシリーズ共通
幅(mm)
130
高さ(mm)
40
質量(g)
56
奥行(mm)
200