筒型フィルター NT27/1 NT48/1用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57320716 品番6.414-789.0
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

乾湿両用クリーナーNT27/1とNT48/1に使用いただけます。
濡れたゴミを回収する際はスポンジフィルターに取換えが必要となります。

トラスコ品番794-1552 適合機種NT27/1、NT48/1 幅(mm)160 高さ(mm)140 奥行(mm)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57320716
2023-10-30
用途:
車の清掃
杉林オートサービス 様

約15年エア−ガンでの清掃のみで使用可能でした。すごく耐久性があるフィルタ−です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする