RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの 木工用
RELIEFの 木工用ドリル
ゼブラテーパードリル 3本組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
57320813
品番
26330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調節できます。
割れやすい素材や加工物に、釘止め、木ねじ止めをする際の下穴あけに最適です。
材質
高速度鋼(HSS)
シャンク径(mm)
6.35
用途
被削材:木材・竹・プラスチック・石膏ボードなど
トラスコ品番
798-2143
適合機種
電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
セット内容
263,312,633,226,333