Vodaview
Vodaviewの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Vodaviewの モバイルバッテリー/充電器
Vodaviewの ワイヤレス充電器
Apple Watch 充電器 携帯ケーブル取り付けタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57320816
品番
VV-W155S-VV
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
Apple Watch 充電器 ケーブル取り付けタイプ
用途
Apple Watch 充電器 約2時間でフル充電できます。
色
白
出力(W)
2.5
コネクタ形状
ケーブル接続部 : USB Type-C
入力
5V2A
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ケーブルは別途ご用意ください。通常のスマホ充電ケーブル(USB Type-Cタイプ)を兼用でご使用いただけます。