曜日別特売
VV-UCFHDM-UH-SV USB Type-C to  HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ Vodaview 57320825

VV-UCFHDM-UH-SV USB Type-C to  HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ Vodaview 57320825
VV-UCFHDM-UH-SV USB Type-C to  HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ Vodaview 57320825
VV-UCFHDM-UH-SV USB Type-C to  HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ Vodaview 57320825
VV-UCFHDM-UH-SV USB Type-C to  HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ Vodaview 57320825
VV-UCFHDM-UH-SV USB Type-C to  HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ Vodaview 57320825

USB Type-C to HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本コネクタ形状USB Type-C(メス) - HDMI(オス)注文コード57320825品番VV-UCFHDM-UH-SV
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター

用途
ケーブル取り外しタイプ
仕様●HDCP対応●接続対応ケーブル:USB3.1以上/Thondebort3以上。充電・データ通信対応のUSB2.0 USB TypeCケーブルは映像転送はサポートされていません。シルバータイプアダプター単体規格USB Type-C : Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 HDMI : v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状USB Type-C(メス) - HDMI(オス)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz/60Hz)
注意
※アダプターは逆方向には対応していません。接続ケーブルはUSB3.1以上、Thondebort3以上のケーブルをご使用下さい。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする