USB Type-C to HDMI 変換アダプター 4K60Hz ケーブル装着タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 ケーブル長(m)2 コネクタ形状アダプター:USB Type-C(メス) - HDMI(オス)、ケーブル:USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) 注文コード57320850 品番VV-UCFHDM-CC020
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はケーブル長・コネクタ形状・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター

用途ケーブル取り外しタイプ 仕様●HDCP対応●セットケーブルに付いて:他のUSB TypeC搭載機器でも使用可能。(映像/充電/データ通信)●接続対応ケーブル:USB3.1以上/Thondebort3以上。充電・データ通信対応のUSB2.0 USB TypeCケーブルには映像転送はサポートされていません。 アダプタ : シルバー ケーブル : 黒 タイプ接続ケーブルセット 2.0m 規格【 アダプター】USB Type-C : Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 HDMI : v1.0-2.1の機器に対応、【 ケーブル】USB Gen1(5Gbps) PD60W ケーブル長(m)2 コネクタ形状アダプター:USB Type-C(メス) - HDMI(オス)、ケーブル:USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz/60Hz)
注意
※アダプターは逆方向には対応していません。接続ケーブルはUSB3.1以上、Thondebort3以上のケーブルをご使用下さい。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする