Vodaview
Vodaviewの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Vodaviewの コネクタ/変換ケーブル
Vodaviewの Type-C変換アダプタ
USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps x 1 USB Type-A 480Mbps x 2 PD100W ケーブル長 30cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57320895
品番
VV-UCDOCKHUB6-SV
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ
用途
HDMI出力・USB同期・給電
仕様
HDCP対応
タイプ
5口 アダプター
規格
(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)
HDMI規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
USB
Type-Aポート:USB3.2 Gen1 5Gbps、USB2.0×2 480Mbps、Type-Cポート:PD100W(給電用)
注意
※アダプタ単体ではPD100W 中継ケーブルを使用した場合PD60W
商品説明動画
参考になった
参考になった