本体
TOHOTAIYO
TOHOTAIYOの 洗濯機/洗濯乾燥機
TOHOTAIYOの 二層式洗濯機
二槽式洗濯機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57320947
品番
TH-55W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
洗濯と脱水を同時にできますので洗濯物の量が多い場合や、複数回に分けたい場合に効率的に洗濯をする事ができます。
付属品
給水つぎて(1個)、脱水キャップ(1個)、脚キャップ(4個)
質量(kg)
約21
方式
【洗濯方式】うず巻式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
770×412×902
電源電圧(V)
単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
洗濯:250/300、脱水:140/160
運転時間(分)
洗濯:35、脱水:5
洗濯/脱水容量(kg)
5.5/5.5
水量(L)
高:43/中:38/低:33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※給水ホースは付属していません。市販のものをご用意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません