サンプリングシステムス(Sampling Systems)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)の ガラス・樹脂・金属容器
サンプリングシステムス(Sampling Systems)の ディスポ容器
ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
57321130
品番
8008P-2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
・ディスポーザブル品です。
・クラス100,000のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・材料証明書が付きます。
・個別包装されています。
・ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
色
白
容量(mL)
2000
高さ(mm)
195
質量(g)
161
径(Φmm)
【上面】146(ツバ含まず)
目盛(mm)
100
横幅(mm)
165(ツバ含む)
1目盛(mm)
10
最大容量(mL)
2400
底面(Φmm)
121