曜日別特売
8008P-25S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321139

 

8008P-25S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321139
8008P-25S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321139
8008P-25S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321139
8008P-25S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321139
8008P-25S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321139
8008P-25S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321139

【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
容量(mL)25
最大容量(mL)35
内容量1箱(50個)注文コード57321139品番8008P-25S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

・ディスポーザブル品です。
・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
・γ線照射証明書/材料証明書が付きます
・ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他容量(mL)25高さ(mm)46質量(g)5径(Φmm)【上面】38(ツバ含まず)目盛(mm)100横幅(mm)43(ツバ含む)1目盛(mm)10最大容量(mL)35底面(Φmm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする