サンプリングシステムス(Sampling Systems)
【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(15個)
容量(mL)
100
25
50
100
250
2000
最大容量(mL)
125
35
65
125
350
2400
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
57321157
品番
8008P-100S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
・ディスポーザブル品です。
・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
・γ線照射証明書/材料証明書が付きます
・ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
色
白
容量(mL)
100
高さ(mm)
70
質量(g)
14
径(Φmm)
【上面】57(ツバ含まず)
目盛(mm)
100
横幅(mm)
64(ツバ含む)
1目盛(mm)
10
最大容量(mL)
125
底面(Φmm)
50