曜日別特売
8008P-250S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321166

 

8008P-250S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321166
8008P-250S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321166
8008P-250S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321166
8008P-250S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321166
8008P-250S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321166
8008P-250S 【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321166

【滅菌】ジャグ 目盛付きタイプ(持ち手無し)(PP)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1箱(40個)
容量(mL)250
最大容量(mL)350
内容量1箱(40個)注文コード57321166品番8008P-250S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・ディスポーザブル品です。
・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
・γ線照射証明書/材料証明書が付きます
・ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他容量(mL)250高さ(mm)108質量(g)33径(Φmm)【上面】74(ツバ含まず)目盛(mm)100横幅(mm)80(ツバ含む)1目盛(mm)10最大容量(mL)350底面(Φmm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする