使用例

9440H-150S 【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321191 9440H-150S 【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321191 9440H-150S 【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321191 9440H-150S 【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321191 9440H-150S 【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 57321191

【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード57321191 品番9440H-150S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・ディスポーザブル品です。
・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
・γ線照射証明書/材料証明書が付きます。
・USP クラスY
・USP 661.1
・FDA 21 CFR 177.1520
・EC 1935/2004
・EU 10/2011
・BSE/TSEフリー
・個別包装(二重)されています。
・ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他 全長(mm)248 高さ(mm)55 質量(g)14 横幅(mm)【ブレード】20 ブレード長さ(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする