トレイ(PP)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード57321200 品番8081P-3001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・ディスポーザブル品です。
・クラス100,000のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・材料証明書が付きます。
・個別包装されています。
・ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他 長さ(mm)318 容量(mL)3000 高さ(mm)55 質量(g)180 横幅(mm)267

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする