コーヒーメーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57321297 品番XKC-V110R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飲みたいときに、飲みたい分だけコーヒーをいれることができる、小さなコーヒーメーカーです。
少し小さめなマグカップが2つ並んだ姿は、大切な人と2人でコーヒーを飲む、素敵な時間を予感させます。
手軽だけど、とてもおいしい。忙しい朝でも、休日のひとときでも、2人が語り合う幸せなコーヒータイムになります。

付属品計量スプーン(1)/マグカップ(2)/取扱説明書【保証書付】(1) 仕様最大使用水量(mL):300 材質本体:ポリプロピレン樹脂、ステンレススチール/パーマネントフィルター:ナイロン、ポリプロピレン樹脂/マグカップ:白磁 質量(kg)約1.0 レッド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)425 コード長さ(m)約1.4 最大外形寸法(mm)約H220.0×W169.0×D158.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする