CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード

商品レビューを投稿する
100日以内出荷 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57321312 品番 ISTPHCH10MTL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。

緑青 規格CAT5e 特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃 用途通信用パッチコード 仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 トラスコ品番828-1529 質量(g)539 ケーブル長(m)10 構造より線(撚線) 難燃性CM ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)7.2 シールドSF/UTPケーブル 線心数8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする