フレッシュミルサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57321331 品番IFM-FR22-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

420cc入る大容量のジュース容器 小容器で乾物の粉砕やペーストも!
1〜2人分のジュースが簡単にできるコンパクトミキサー
緑茶などの乾燥食品のパウダー粉砕もOK
刃(やいば)をつぶしたラウンドエッジカッター
分解洗浄で清潔に使えます

仕様
【容器の有効容量(cc)】ミキサー容器:420
ミル容器:75、電源コードの長さ(m):約1.6
質量(kg)
ミキサー容器セット時:約1.0
ミル容器セット時:約0.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ミキサー容器セット時:152×134×266
ミル容器セット時:110×133×210
付属品ミキサー容器、ミキサー容器フタ、ミル容器、ミル容器キャップ、オリジナルレシピ 材質本体:ABS樹脂、カッター成形部:シンジオタクチックポリスチレン、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、容器:AS樹脂、容器キャップ:PE樹脂 ホワイト 消費電力AC100V(50Hz/60Hz)・135W モーター定格時間連続使用1分以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする