コードレススチームアイロン La・Coo 美ラクルベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機能全面スチームライン、温度4段スチーム 低2/中1/中2/高[マイコン制御]、倍増ショット・吊るしてショット、プラチナ抗菌ミスト、置くたび適温 [マイコン制御]、給電お知らせブザー、楽あけ注水カバー、オートパワーオフ[マイコン制御]、プラチナアクアクリーンユニット、オートバルブ、セーフステーション、すぐinケース 注文コード57321401 品番TA-FDX970-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は機能など4種類から選べます 他の種類を見る

前後左右、斜めでも、持ち替えずにスイスイ動かせてラク!
シワやニオイに全面スチーム
タンク内の水を抗菌・除菌
たっぷりスチームが浸透

形状楽がけライン、全面スチームライン、ポイントプレス 質量(kg)【使用時】0.95【収納時】1.79 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【収納時】260×171×190 コード長さ(m)(給電台)1.4[コードリール式] 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)219×103×123 連続使用時間【スチーム】最長3分 機能全面スチームライン、温度4段スチーム 低2/中1/中2/高[マイコン制御]、倍増ショット・吊るしてショット、プラチナ抗菌ミスト、置くたび適温 [マイコン制御]、給電お知らせブザー、楽あけ注水カバー、オートパワーオフ[マイコン制御]、プラチナアクアクリーンユニット、オートバルブ、セーフステーション、すぐinケース タンク容量(mL)カセット式/160 コーティングニッケルコート 温度調節5段階 (低1/低2/中1/中2/高[マイコン制御]) 立ち上がり時間「低1」設定時40秒(スチーム使用不可) / 「低2」設定時50秒(スチーム使用可) スチーム量(mL/min)13 / 5(切換式)(スチーム孔59個)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする