形状楽がけライン、全面スチームライン、ポイントプレス
質量(kg)【使用時】0.95【収納時】1.79
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【収納時】260×171×190
コード長さ(m)(給電台)1.4[コードリール式]
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)219×103×123
連続使用時間【スチーム】最長 3分
機能全面スチームライン、全温度3段スチーム[マイコン制御]、倍増ショット・吊るしてショット、プラチナ抗菌ミスト、置くたび適温 [マイコン制御]、給電お知らせブザー、楽あけ注水カバー、オートパワーオフ[マイコン制御]、プラチナアクアクリーンユニット、オートバルブ、セーフステーション、すぐinケース
タンク容量(mL)カセット式/160
コーティングシルバーセラミックコート
温度調節3段階 (低/中/高[マイコン制御])
立ち上がり時間「低」設定時50秒(スチーム使用可)
スチーム量(mL/min)13 / 5(切換式)(スチーム孔59個)