コードレススチームアイロン La・Coo 美ラクルベース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機能全面スチームライン、中・高 2段スチーム、倍増ショット・吊るしてショット、楽あけ注水カバー、アクアクリーンユニット、オートバルブ、ノーマルステーション、すぐinケース 注文コード57321428 品番TA-FV570-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は機能など4種類から選べます 他の種類を見る

前後左右、斜めでも、持ち替えずにスイスイ動かせてラク!
シワやニオイに全面スチーム
タンク内の水を抗菌・除菌
たっぷりスチームが浸透

形状楽がけライン、全面スチームライン、ポイントプレス 質量(kg)【使用時】0.95【収納時】1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【収納時】260×171×190 コード長さ(m)(給電台)1.4[コードリール式] 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)219×103×123 連続使用時間【スチーム】最長 2分 機能全面スチームライン、中・高 2段スチーム、倍増ショット・吊るしてショット、楽あけ注水カバー、アクアクリーンユニット、オートバルブ、ノーマルステーション、すぐinケース タンク容量(mL)カセット式/80 コーティングシルバーチタンコート 温度調節3段階 (低/中/高) 立ち上がり時間「低」設定時42秒(スチーム使用不可) / 「中」設定時60秒(スチーム使用可) スチーム量(mL/min)11(スチーム孔59個) / 5(切換式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする