ツインブラシ・コードレス・サイクロンクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57321437 品番SY-136N-PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バージョンアップした『コードレスパワークリーナー(Wブラシ)』は、重さ10kgのボーリング玉を軽々と持ち上げる22000paの高吸引力と、2方向に回転するWブラシで微細なゴミも中心に集め、まとめて吸い込みます。ヘッド部分には360°クルクル回転する4つのローラーを搭載し、掃除機を自由自在に操ることができます。豊富な別売品を使用することで掃除の幅を広げ、「吸引」「拭き」「掃き」掃除を1台で行えます。

付属品1.本体 2.ダブルブラシパワーヘッド / 3.ブラシ 4.延長パイプ 5.2in1隙間ブラシ / 6.エアブローノズル 7.充電アダプター / ※取扱説明書/1年保証付き 材質ABS樹脂・アルミニウム 質量(kg)2.2(本体・バッテリー込み) パープル 消費電力(W)250 出力DC22V 500mA 入力AC100V (50/60Hz) 集塵容量(L)0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×210×1170 電池リチウムイオン電池 運転音(dB)65 電源コード1.6(DCアダプター) 真空度(kPa)【強】22【弱】9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする