PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の 電設用モジュラージャック
1/2サイズ2ポート用傾斜型アダプタ枠 オフホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57321635
品番
CHS2IW-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。
2ポート用傾斜型アダプタです。
用途
2ポート用アダプタ
トラスコ品番
828-1461
材質
ABS、合成樹脂
色
オフホワイト
質量(g)
85
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
33.9×39.7×18.0
使用場所
屋内
ポート
2ポート用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57321635
CHS2IW-X
63976186
CHS2IW-X
1/2サイズ2ポート用傾斜型アダプタ枠 オフホワイト
PANDUIT(パンドウイット)
1セット(5袋)
¥
16,980
税込
¥
18,678
内容量に違いがあります