PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の 電設用モジュラージャック
1/2サイズ2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタ枠
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57321644
品番
CHS2SIW-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。
2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタです。
用途
2ポート用アダプタ
トラスコ品番
828-1462
材質
ABS、合成樹脂
色
オフホワイト
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
33.9×39.7×19.3
使用場所
屋内
ポート
2ポート用