PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の 電設用モジュラージャック
1/2サイズ2ポート用平行型アダプタ枠 オフホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57321653
品番
CHF2IW-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。
2ポート用平行型アダプタです。
用途
2ポート用アダプタ
トラスコ品番
828-1460
材質
ABS、合成樹脂
色
オフホワイト
質量(g)
35
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
33.9×41.5×2.4
使用場所
屋内
ポート
2ポート用