PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の 電設用モジュラージャック
1/2サイズブランクアダプタ枠 オフホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57321662
品番
CHB2IW-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。
モジュラージャックを装着しない箇所に使用するブランクアダプタです。
用途
未使用ポートの保護
トラスコ品番
828-1459
材質
ABS、合成樹脂
色
オフホワイト
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
33.9×39.7×2.9
使用場所
屋内