PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の 電設用モジュラージャック
4ポート用家具用プレート 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57321696
品番
CFFP4BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
事務家具用プレートで通信用アウトレット開口部に直接スナップイン方式で装着可能です。
用途
事務家具用プレート
トラスコ品番
828-1448
材質
ABS、合成樹脂
色
黒
質量(g)
13
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
45.5×73.7×10.2mm
使用場所
屋内