PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の 電設用モジュラージャック
カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポート
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
返品不可
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57321775
品番
CPPK48BLY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。
全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途
ネットワーク配線の集中管理接続ポイント
仕様
48ポート2U
トラスコ品番
828-1473
材質
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S
質量(kg)
1
色
黒
使用温度範囲
-10〜60℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482.6×22.4×88.1
使用場所
屋内