CP72BLY シールド対応ポートモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット) 57321802

シールド対応ポートモジュラーパッチパネル枠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプストレートタイプ 注文コード57321802 品番CP72BLY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます。
パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です。
モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です。

用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様72ポート2U トラスコ品番828-1470 材質ステンレススチール 質量(g)262.7 タイプストレートタイプ 使用温度範囲(℃)-10〜60 使用温度範囲-10〜60℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×17.78×43.7 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする