PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の 電設用モジュラージャック
フェースプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57321827
品番
CFPL3IWY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
用途
フェースプレート
トラスコ品番
828-1451
材質
ABS、合成樹脂
色
オフホワイト
質量(g)
44
使用温度範囲(℃)
-10〜60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
114.3×69.8×7.0
使用場所
屋内