PSL-DCJB-BU-C モジュラージャックガード PANDUIT(パンドウイット) 57321897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラージャックガード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード57321897 品番PSL-DCJB-BU-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。
RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。
専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。

材質ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロン セット内容専用工具5個 寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12 使用温度範囲-10〜60℃ 使用場所屋内 質量(g)86 用途ネットワーク機器への不正アクセス防止 トラスコ品番828-1652

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする