傾斜型フェースプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オフホワイト トラスコ品番828-1455 注文コード57321906 品番CFPSL4IWY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は色・トラスコ品番・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。

用途フェースプレート トラスコ品番828-1455 材質ABS、合成樹脂 厚さ(mm)17.1(傾斜部込み) オフホワイト 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×7.0 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする