PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の コンセント/スイッチ/プレート
PANDUIT(パンドウイット)の 電設用モジュラージャック
光ファイバー・マルチメディアアウトレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オフホワイト
トラスコ品番
828-1446
注文コード
57321958
品番
CBXF6IW-AY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
光、UTP、同軸などのモジュールを取付可能です。
材質
ABS、合成樹脂
セット内容
取付ネジ2本
寸法(縦×横×高さ)(mm)
119.4×169.2×25.0
配線引込口
(背面)2ヶ所、(底面)1ヶ所、(側面)2ヶ所
使用場所
屋内
色
オフホワイト
使用温度範囲(℃)
-10〜60
質量(g)
139
用途
光ファイバー・マルチメディアアウトレット
トラスコ品番
828-1446