ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの Sカン・S字フック
クロームSフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57322012
品番
A-83
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ベーシックで安価なスチール製のSフックです。
材質
スチール(SWRM)、表面処理:クロームメッキ仕上げ
用途
収納吊り金具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして
トラスコ品番
788-4451
質量(g)
50
寸法L(mm)
175
寸法S(mm)
42/77
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.05