※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキシンコー
タテ軸2軸(2.5:1)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
57322606
品番
SB 19 2.5 33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,400
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な軸配置、低騒音、高速回転で滑らかな運転です。
コンパクトで大きな容量です。
用途
多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備
仕様
スパイラルベベルギア採用
トラスコ品番
827-7674
材質
歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼
質量(kg)
10
速比
2.5:1
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
入力(kW)
4.87
設置方法
縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
A軸出力トルク(N・m)
25
B軸出力トルク(N・m)
61
注意
※50/60Hz兼用です。
※ご注文時回転数rpm(1800、1500、1200、1000、800、600、500、400、300、200、150、100、50、10)を御指示下さい。
※潤滑油の交換、運転開始後100時間で1回目の交換、以後6ヶ月又は2500時間に1度の間隔で交換してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500