PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 小型表示灯
電池式フラッシュ表示灯 PFH
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57323997
品番
PFH-BT-R
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
圧倒的な視認性です。
屋内・屋外・昼夜など、使用シーンに応じ、フラッシュパターン・点滅モードの切替が可能です。
用途
周囲への注意喚起、各種作業に最適です
屋内/屋外 正方向/横方向(電源スイッチ下向き)
仕様
マグネット取付、LEDフラッシュ
材質
グローブ:PC樹脂
幅(mm)
101
色
赤
高さ(mm)
160
奥行(mm)
191
電源(V)
単3電池×4本 アルカリ乾電池・ニッケル水素電池
保護等級
IP55(正方向)
電池寿命
パワーモード24時間、エコモード100時間
規格
RoHS指令(EN50581)、EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)
質量(g)
510(電池含まず)
トラスコ品番
820-2785
注意
※電池別売